※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
チェイスミル用チップ TT8525B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
442-3605
442-3504
442-3605
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80166670
品番
APKT 1705 PER-SM TT8525B
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途
炭素鋼、合金鋼の粗加工及び高速穴掛け加工に。
ステンレス鋼の中速でのミーリング加工に。
トラスコ品番
442-3605
被削材
(適合)P・M
コーティング
CVD
適合ホルダ
TFM90AP・・
コーナー半径(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応