テグテックジャパン
三角形ポジチップ CT3000
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
80166715
品番
TPMR 160304 CT3000
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。
トラスコ品番
456-9230
材質
CT3000
被削材
(適合)P・M・K
チップ形状
三角形
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工形状
仕上