※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
80°菱形ネガチップ CT3000
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
80166794
品番
CNMX 070304 FGP CT3000
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
用途
炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。
仕様
ブレーカー:FGP
トラスコ品番
441-4121
材質
CT3000
被削材
(適合)P・M・K
チップ形状
80°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工形状
仕上