WNMG 080408 KT     TT7025 六角形ネガチップ TT7025 テグテックジャパン 80166898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角形ネガチップ TT7025

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード80166898品番WNMG 080408 KT TT7025
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

鋳物加工用、厚膜CVDコーティングチップです。

用途
ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の断続旋削加工用。
トラスコ品番441-2620材質TT7025被削材(適合)KコーティングCVDチップ形状六角形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする