テグテックジャパン
80°菱形ネガチップ TT8020
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
80166995
品番
CNMG 120408 TT8020
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
鋼、ステンレス鋼の断続加工や重切削加工に。
耐熱合金の低速、断続切削加工に。
トラスコ品番
454-4176
材質
TT8020
被削材
(適合)P・M・S
コーティング
PVD
チップ形状
80°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応