※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
六角形ネガチップ TT8105B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
441-4228
441-2571
441-5737
441-4228
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80167029
品番
WNMG 080408 PC TT8105B
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途
鋼の連続旋削加工用。
鋼の高速加工用。
トラスコ品番
441-4228
材質
TT8105B
被削材
(適合)P
コーティング
CVD
チップ形状
六角形
RoHS指令(10物質対応)
対応