曜日別特売
CCMT 09T308 PC    TT8105B 80°菱形ポジチップ TT8105B テグテックジャパン 80167248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80°菱形ポジチップ TT8105B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番441-2588
内容量1箱(10個)注文コード80167248品番CCMT 09T308 PC TT8105B
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。

用途
鋼の連続旋削加工用。
鋼の高速加工用。
トラスコ品番441-2588材質TT8105B被削材(適合)PコーティングCVDチップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする