※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
80°菱形ポジチップ TT8115B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
441-4229
441-4215
441-2644
441-4229
441-2586
441-2636
441-2640
441-2612
441-4169
441-2587
441-2618
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80167284
品番
CCMT 09T308 PC TT8115B
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途
鋼の一般加工用。
鋼の高速旋削加工用。
トラスコ品番
441-4229
材質
TT8115B
被削材
(適合)P
コーティング
CVD
チップ形状
80°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応