※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
80°菱形ポジチップ TT8125B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
441-5707
441-2562
441-2638
441-5714
441-2643
441-5707
441-4145
441-2581
441-4142
441-2601
441-2590
441-2615
441-4137
441-4119
441-5704
441-5715
441-4172
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80167388
品番
CCMT 120404 PC TT8125B
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途
鋼の一般加工用。
トラスコ品番
441-5707
材質
TT8125B
被削材
(適合)P
コーティング
CVD
チップ形状
80°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応