DNGX 080304M SM-F  TT4430 55°菱形ネガチップ TT4430 テグテックジャパン 80167695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55°菱形ネガチップ TT4430

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番441-5723
内容量1箱(10個)注文コード80167695品番DNGX 080304M SM-F TT4430
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

耐熱合金など難削材向けPVDコーティングチップです。

用途
炭素鋼、耐熱合金鋼、ステンレス鋼の小物汎用加工用。
仕様ブレーカー:SM-Fトラスコ品番441-5723材質TT4430被削材(適合)P・M・SコーティングPVDチップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする