※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
55°菱形ネガチップ TT9020
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
441-5711
441-4175
441-4183
441-5711
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80167756
品番
DNGX 080304M SM-F TT9020
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
耐熱合金など難削材向けPVDコーティングチップです。
用途
鋼、ステンレス鋼の小物部品の一般加工用。
仕様
ブレーカー:SM-F
トラスコ品番
441-5711
材質
TT9020
被削材
(適合)P・M
コーティング
PVD
チップ形状
55°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工形状
仕上