※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
80°菱形ネガチップ TT3020
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
441-4143
441-4143
441-2623
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80167799
品番
CNMX 070304 FGP TT3020
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
耐熱合金など難削材向けPVDコーティングチップです。
用途
耐熱合金の一般加工用。
仕様
ブレーカー:FGP
トラスコ品番
441-4143
材質
TT3020
被削材
(適合)S
コーティング
PVD
チップ形状
80°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工形状
仕上