※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
80°菱形ネガチップ TT7005
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
441-2558
441-4196
441-5726
441-4226
441-5724
441-4170
441-4208
441-2558
441-4221
441-2646
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80167869
品番
CNMG 120412 KT TT7005
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
鋳物加工用、厚膜CVDコーティングチップです。
用途
ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の連続旋削加工、高速加工用。
仕様
ブレーカー:KT
トラスコ品番
441-2558
材質
TT7005
被削材
(適合)K
コーティング
CVD
チップ形状
80°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工形状
粗