※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
六角形ネガチップ TT8125B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
441-2639
441-2635
441-2602
441-4156
441-4220
441-2568
441-4140
441-4192
441-2639
441-4210
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80168036
品番
WNMX 040304 FGP TT8125B
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途
鋼の一般加工用。
仕様
ブレーカー:FGP
トラスコ品番
441-2639
材質
TT8125B
被削材
(適合)P
コーティング
CVD
チップ形状
六角形
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工形状
仕上