曜日別特売
DNMX 080308 FGP   TT8115B 55°菱形ネガチップ TT8115B テグテックジャパン 80168070

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55°菱形ネガチップ TT8115B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番441-4154
内容量1箱(10個)注文コード80168070品番DNMX 080308 FGP TT8115B
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。

用途
鋼の一般加工用。
鋼の高速旋削加工用。
仕様ブレーカー:FGPトラスコ品番441-4154材質TT8115B被削材(適合)PコーティングCVDチップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする