曜日別特売
CNMG 120404 FC    TT8125B 80°菱形ネガチップ TT8125B テグテックジャパン 80168508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80°菱形ネガチップ TT8125B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番441-2645
441-2645
441-2611
441-4129
441-2606
441-4191
441-2593
441-5718
441-4174
441-5732
441-4124
441-4127
441-5709
441-4223
441-2599
441-4222
441-4147
441-2580
441-2584
441-2649
441-4203
441-2608
441-4206
441-2609
441-2610
441-2627
441-4122
441-4207
441-2628
441-2624
441-2629
441-4224
内容量1箱(10個)注文コード80168508品番CNMG 120404 FC TT8125B
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。

用途
鋼の一般加工用。
仕様ブレーカー:FCトラスコ品番441-2645材質TT8125B被削材(適合)PコーティングCVDチップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする