曜日別特売
CCMT 120408 FG    TT8125B 80°菱形ポジチップ TT8125B テグテックジャパン 80168885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80°菱形ポジチップ TT8125B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番441-5704
内容量1箱(10個)注文コード80168885品番CCMT 120408 FG TT8125B
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。

用途鋼の一般加工用。仕様ブレーカー:FGトラスコ品番441-5704材質TT8125B被削材(適合)PコーティングCVDチップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする