※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
ライノXターン 旋削用チップ 70°菱形チップ(ネガタイプ) XNMG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
441-4218
441-4198
441-4230
441-4151
441-5730
441-4213
441-4134
441-4125
441-2572
441-5705
441-4177
441-2566
441-2631
441-4148
441-2619
441-5720
441-4218
441-4186
441-5740
441-5731
441-2617
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80168998
品番
XNMG 110508 FGP TT8105B
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
仕様
ブレーカー:FGP
トラスコ品番
441-4218
材質
TT8105B
被削材
(適合)P
コーティング
CVD
チップ形状
70°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工形状
仕上