曜日別特売
XNMG 110508 FGP   TT8115B ライノXターン 旋削用チップ 70°菱形チップ(ネガタイプ) XNMG テグテックジャパン 80169007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライノXターン 旋削用チップ 70°菱形チップ(ネガタイプ) XNMG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番441-4186
内容量1箱(10個)注文コード80169007品番XNMG 110508 FGP TT8115B
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。

仕様ブレーカー:FGPトラスコ品番441-4186材質TT8115B被削材(適合)PコーティングCVDチップ形状70°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする