セコ・ツールズ・ジャパン
JABRO トルネードエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
3
3
4
6
8
10
12
全長(mm)
60
60
50
65
57
80
85
75
100
83
58
66
110
トラスコ品番
486-1157
486-1157
486-7529
486-6005
486-4350
487-2233
471-5399
486-2769
488-6254
487-7041
488-6295
488-5241
487-2331
488-4721
488-5297
487-5399
485-9664
488-5311
488-6301
488-4711
487-7056
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80170669
品番
910L030-MEGA
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
このシリーズは高精度公差で切刃長が短く、大径コアにより最大の剛性を確保し、外周削りや倣いフライス加工で優れた性能を発揮します。
トラスコ品番
486-1157
寸法(mm)
APMXS:4
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
3
寸法LN(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DN(mm)
2.8