セコ・ツールズ・ジャパン
JABRO トルネードエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
6
3
4
6
8
10
12
全長(mm)
50
60
50
65
57
80
85
75
100
83
58
66
110
トラスコ品番
486-6005
486-1157
486-7529
486-6005
486-4350
487-2233
471-5399
486-2769
488-6254
487-7041
488-6295
488-5241
487-2331
488-4721
488-5297
487-5399
485-9664
488-5311
488-6301
488-4711
487-7056
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80170687
品番
421050R100Z2-MEGA-T
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
このシリーズは高精度公差で切刃長が短く、大径コアにより最大の剛性を確保し、外周削りや倣いフライス加工で優れた性能を発揮します。
トラスコ品番
486-6005
寸法(mm)
APMXS:6
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
寸法LN(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DN(mm)
4.5