曜日別特売
JH142080E2R100.0Z5-HXT JABRO トルネードエンドミル セコ・ツールズ・ジャパン 80170739

JH142080E2R100.0Z5-HXT JABRO トルネードエンドミル セコ・ツールズ・ジャパン 80170739
JH142080E2R100.0Z5-HXT JABRO トルネードエンドミル セコ・ツールズ・ジャパン 80170739

JABRO トルネードエンドミル

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
シャンク径(Φmm)8
全長(mm)60
トラスコ品番488-6254
内容量1本注文コード80170739品番JH142080E2R100.0Z5-HXT
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

このシリーズは高精度公差で切刃長が短く、大径コアにより最大の剛性を確保し、外周削りや倣いフライス加工で優れた性能を発揮します。

トラスコ品番488-6254寸法(mm)APMXS:8全長(mm)60シャンク径(Φmm)8寸法LN(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応寸法DN(mm)7.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする