曜日別特売
160120-MEGA-64 JABRO トルネードエンドミル セコ・ツールズ・ジャパン 80170809

JABRO トルネードエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)12
全長(mm)83
トラスコ品番487-5399
内容量1本注文コード80170809品番160120-MEGA-64
参考基準価格(税別)¥39,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

このシリーズは高精度公差で切刃長が短く、大径コアにより最大の剛性を確保し、外周削りや倣いフライス加工で優れた性能を発揮します。

トラスコ品番487-5399寸法(mm)APMXS:9.4全長(mm)83シャンク径(Φmm)12寸法LN(mm)17.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法DN(mm)7.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする