セコ・ツールズ・ジャパン
JABRO 小径エンドミル MEGA
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
80170845
品番
404ML020R010-MEGA-T
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
アルミニウム、プラスティック加工用のマイクロエンドミルシリーズです。
仕様
CA(deg):6
トラスコ品番
486-9145
材質
超硬
寸法(mm)
APMXS:2
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
寸法LN(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応