曜日別特売
JHB720100D2B.0Z3,HXT JABRO トルネードエンドミル セコ・ツールズ・ジャパン 80171545

JHB720100D2B.0Z3,HXT JABRO トルネードエンドミル セコ・ツールズ・ジャパン 80171545
JHB720100D2B.0Z3,HXT JABRO トルネードエンドミル セコ・ツールズ・ジャパン 80171545

JABRO トルネードエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)80
トラスコ品番488-6301
内容量1本注文コード80171545品番JHB720100D2B.0Z3,HXT
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

このシリーズは高精度公差で切刃長が短く、大径コアにより最大の剛性を確保し、外周削りや倣いフライス加工で優れた性能を発揮します。

トラスコ品番488-6301寸法(mm)APMXS:15全長(mm)80シャンク径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする