セコ・ツールズ・ジャパン
JABRO JSE510シリーズ エンドミル 4枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃数
PCEDC:4
PCEDC:4
4枚刃、PCEDC:4
トラスコ品番
434-3355
434-3355
434-3355
434-4911
434-4888
434-4873
434-4913
434-3369
434-4903
434-4858
434-3376
434-4876
434-4850
434-3378
434-3363
434-3365
434-4922
434-4895
434-4859
434-4879
434-3371
434-3367
434-4912
434-3356
434-3377
434-4854
434-3364
434-3372
434-4902
434-4909
434-4926
434-4894
434-4886
434-4906
434-4890
434-3375
434-4920
434-4885
434-4870
434-3380
434-4907
434-4924
434-3366
434-4864
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80172184
品番
JSE514050F2C.0Z4 SIRA
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れた4枚刃のエンドミルです。
JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。
トラスコ品番
434-3355
刃数
PCEDC:4
寸法(mm)
APMXS:10、DMM:6
シャンク
(タイプ)Cylindrical
寸法C(mm)
(min)6.5、(max)9.9
コーティング
SIRON-A
寸法LN(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
5
寸法OAL(mm)
57
寸法CHW(mm)
0.05