スミノエ
タイルカーペット ECOS ID-7100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(16枚)
注文コード
80173670
品番
ID-7101
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン
寸法(mm)
500×500
エコマーク認定
認定
機能
静電、防汚、防炎
パイル長(mm)
6(±0.5)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
61
全厚(mm)
9
エコマーク認定番号
12123009
再生材使用
使用