曜日別特売
ID-7106 タイルカーペット ECOS ID-7100 スミノエ 80173715

 

ID-7106 タイルカーペット ECOS ID-7100 スミノエ 80173715
ID-7106 タイルカーペット ECOS ID-7100 スミノエ 80173715
ID-7106 タイルカーペット ECOS ID-7100 スミノエ 80173715

タイルカーペット ECOS ID-7100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(16枚)注文コード80173715品番ID-7106
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質ナイロン寸法(mm)500×500エコマーク認定認定機能静電、防汚、防炎パイル長(mm)6(±0.5)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)61全厚(mm)9エコマーク認定番号12123009再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする