スミノエ
タイルカーペット ECOS ID-4200
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(16枚)
注文コード
80175045
品番
ID-4202
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン
エコマーク認定
認定
寸法(cm)
50×50
機能
静電、防汚、消臭、防炎
パイル長(mm)
7.0/4.5/2.5(±0.5)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
63
全厚(mm)
9
エコマーク認定番号
12123009
再生材使用
使用