HSRID01 ドローン Holy Stone 80175745

HSRID01 ドローン Holy Stone 80175745
HSRID01 ドローン Holy Stone 80175745
HSRID01 ドローン Holy Stone 80175745
HSRID01 ドローン Holy Stone 80175745
HSRID01 ドローン Holy Stone 80175745
HSRID01 ドローン Holy Stone 80175745

ドローン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード80175745品番HSRID01
販売価格(税込)¥12,800
販売価格(税別)
11,636

ホーリーストーンの成人向け4Kカメラ搭載ドローン、HS175D、HS720E、HS700E、 GPS 4Kドローンに対応しています。
さらに、リモートID放送モジュールパーツは市場にある他のドローンとも適合します。
ホーリーストーンのリモートID放送モジュールパーツは、過充電、過放電保護、低温に対する保護機能を備えており、すべてのホーリーストーンドローンパイロットが安心して成人向け4Kカメラ搭載ドローンを飛行させることができます。

仕様【発信情報】リモートID製造番号、機体種類、経度、緯度、速度、鉛直速度、軌道方向、時間セット内容HSRID01外付型リモートID 本体 × 1、説明書 × 1、取り付け用粘着テープ × 1ブラック本体質量(g)13周波数2.4GHz充電時間1.5時間
注意
※2022年6月20日以降航空法の規制対象として、100g以上の無人航空機(ドローン、ラジコン機など)に対して、登録制度が義務付けられました。登録には「機体への登録記号表示」と「リモートID機能」の搭載が必須となります。本製品はお手持ちのリモートID機能が無いドローン対して、「リモートID機能」を外付けで追加できる製品となっています。詳しくは、国土交通省の「無人航空機(ドローン・ラジコン機等) 登録ポータルサイト」をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする