曜日別特売
M5STACK-U031-B M5Stack用WS1850S搭載 RFID 2ユニット M5Stack 80175928

 

M5STACK-U031-B M5Stack用WS1850S搭載 RFID 2ユニット M5Stack 80175928
M5STACK-U031-B M5Stack用WS1850S搭載 RFID 2ユニット M5Stack 80175928
M5STACK-U031-B M5Stack用WS1850S搭載 RFID 2ユニット M5Stack 80175928
M5STACK-U031-B M5Stack用WS1850S搭載 RFID 2ユニット M5Stack 80175928
M5STACK-U031-B M5Stack用WS1850S搭載 RFID 2ユニット M5Stack 80175928

M5Stack用WS1850S搭載 RFID 2ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード80175928品番M5STACK-U031-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

RFID(Radio Frequency IDentification/無線周波数帯を利用した認証)をM5Stackシリーズで実現するための拡張ユニットです。
ユニット本体はRFIDリーダおよびライタとして機能し、タグと呼ばれる記録媒体に含まれる情報の読み書きをすることができます。タグは電波からのエネルギーのみで動作するため、非接触でのスキャンが可能。
インターフェースはI2C。M5Stackシリーズのマイコン本体や、Grove互換コネクタを備える様々なシステムに接続して使用することができます。【セット内容】
RFID2ユニット
HY2.0-4Pケーブル
※RFIDタグは付属していません。

用途
M5Stackシリーズ機能拡張
仕様【RFIDリーダ/ライタ】WS1850S寸法(mm)48×24×8電源DC5VインターフェースI2C(7bitアドレス:0x28)
注意
※予告なく仕様が変わる場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする