曜日別特売
M5STACK-S007 M5Stamp S3 M5Stack 80175946

 

M5STACK-S007 M5Stamp S3 M5Stack 80175946
M5STACK-S007 M5Stamp S3 M5Stack 80175946
M5STACK-S007 M5Stamp S3 M5Stack 80175946
M5STACK-S007 M5Stamp S3 M5Stack 80175946
M5STACK-S007 M5Stamp S3 M5Stack 80175946
M5STACK-S007 M5Stamp S3 M5Stack 80175946

M5Stamp S3

商品レビューを投稿する
内容量1台注文コード80175946品番M5STACK-S007
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

M5Stamp S3はESP32-S3FN8(2.4 GHz Wi-Fi)を搭載した切手(Stamp)サイズの小さな開発プラットフォームです。最高240 MHzで動作するXtensaデュアルコア32ビットLX7、プログラム可能なフルカラーLEDとプッシュボタンスイッチ、ESP32-S3FN8の各種I/O・GPIOを引き出し面実装でもピンヘッダーでも使える端面スルーホール端子部を備えます。
内容物
1 x M5Stamp S3
1 x HY2.0-4Pコネクタ
1 x ピンヘッダー(2.54 mmピッチ6ピン)
1 x ピンヘッダー(2.54 mmピッチ9ピン)
1 x 六角レンチ
1 x ステッカー( ピン配置や技適マークが記載されています。本体に貼付しない場合でも大切に保管してください)

用途
プログラミング学習・組み込み
仕様【MCU】ESP32-S3FN8寸法(mm)26×18×5質量(g)3.2電源電圧5 Vインターフェース1×プログラマブルプッシュボタンスイッチ、1×フルカラーLED(WS2812B)メモリ容量(MB)8
注意
※予告なく仕様が変わる場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする