M5STACK-K130 M5Stack Dial ESP32S3 スマートロータリーノブ M5Stack 80176050

 

M5STACK-K130 M5Stack Dial ESP32S3 スマートロータリーノブ M5Stack 80176050
M5STACK-K130 M5Stack Dial ESP32S3 スマートロータリーノブ M5Stack 80176050
M5STACK-K130 M5Stack Dial ESP32S3 スマートロータリーノブ M5Stack 80176050
M5STACK-K130 M5Stack Dial ESP32S3 スマートロータリーノブ M5Stack 80176050
M5STACK-K130 M5Stack Dial ESP32S3 スマートロータリーノブ M5Stack 80176050

M5Stack Dial ESP32S3 スマートロータリーノブ

商品レビューを投稿する
内容量1台注文コード80176050品番M5STACK-K130
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

本製品はM5Stamp S3を搭載し、1.28 インチの円形TFTタッチスクリーン、ロータリー エンコーダー、RFID検出モジュール、RTC 回路、ブザー、および画面下部の押しボタンを備えた多用途の組み込み開発ボードです。
回転ノブの位置や回転方向を正確に記録するロータリーエンコーダが本製品の最大の特徴です。ユーザーは回転ノブを使用して音量、明るさ、メニューオプションなどの設定を調整したり、照明、空調、カーテンなどのホームアプリケーションを制御したりできます。デバイスの内蔵ディスプレイ画面では、さまざまな色や効果を表示できます。
その他大きな特徴としてRFID検出機能を備えており、13.56 MHzで動作するRFIDカードとタグの認識を可能にします。さらに正確な時刻と日付を維持するためのRTC回路が搭載されています。
電源はDC 6~36 V入力をサポートし、リチウムイオン電池充電回路を備えています。

用途
プログラミング学習・組み込み
工業製品のコントロール、ホームIoT
その他【MCU】ESP32S3寸法(mm)51×51×32.3 (取付穴径:45 )運用ドライバー【スクリーン】GC9A01【タッチ】FT3267スクリーン1.28インチ(240×240)pixelチップタイプ【RFID読み込み】WS1850S入力範囲【電圧】6 - 36V
注意
※予告なく仕様が変わる場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする