25点セット ACTY 防災リュック&トートバッグ 避難グッズ 非常用 大容量 アクティー 80176104

 

25点セット ACTY 防災リュック&トートバッグ 避難グッズ 非常用 大容量 アクティー 80176104
25点セット ACTY 防災リュック&トートバッグ 避難グッズ 非常用 大容量 アクティー 80176104
25点セット ACTY 防災リュック&トートバッグ 避難グッズ 非常用 大容量 アクティー 80176104
25点セット ACTY 防災リュック&トートバッグ 避難グッズ 非常用 大容量 アクティー 80176104
25点セット ACTY 防災リュック&トートバッグ 避難グッズ 非常用 大容量 アクティー 80176104
25点セット ACTY 防災リュック&トートバッグ 避難グッズ 非常用 大容量 アクティー 80176104
25点セット ACTY 防災リュック&トートバッグ 避難グッズ 非常用 大容量 アクティー 80176104
25点セット ACTY 防災リュック&トートバッグ 避難グッズ 非常用 大容量 アクティー 80176104
25点セット ACTY 防災リュック&トートバッグ 避難グッズ 非常用 大容量 アクティー 80176104

ACTY 防災リュック&トートバッグ 避難グッズ 非常用 大容量

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1組セット内容25点セット:絆創膏、マスク3枚、綿棒5本、歯ブラシ2本、簡易トイレ×1、トイレットペーパー1R、ウェットティッシュ、生理用品、レジャーシート、アイマスク、耳栓、ネックピロー、ラップ、割りばし4本、タンク、ストレス、マッサージボール、トランプ、笛、スリッパ、メモ帳、ボールペン、ゴミ袋2枚、軍手、リュック、ミニスライドランタン(単四乾電池3本使用、別売)注文コード80176104品番25点セット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

『ACTY 防災リュック&トートバッグ』は、避難所生活で支給される食べ物・飲料の保管に最適な保冷温素材で、目立つオレンジ色なので、すぐに取り出せて便利です。長時間背負っても肩が痛くなりにくく、女性の方でも安心してお使いいただけます。ラップはお皿にまいて洗い物を削減し、防寒対策にも用いることができます。レジャーシートは敷物や防寒対策としても用途多様です。軍手は防寒や脱出・救助の時に役立ちます。ウェットティッシュは水が使えない時に体や手を清潔に保つことができます。10枚入りなので容量も充分です。女性の必須アイテムである生理用品も入っており、止血ガーゼとしても使えるので、非常に有用です。ごみ袋はごみ袋だけでなく目隠し効果にもご使用いただけます。

用途災害時やもしもの備えに。食べ物・飲料の保管に。セット内容25点セット:絆創膏、マスク3枚、綿棒5本、歯ブラシ2本、簡易トイレ×1、トイレットペーパー1R、ウェットティッシュ、生理用品、レジャーシート、アイマスク、耳栓、ネックピロー、ラップ、割りばし4本、タンク、ストレス、マッサージボール、トランプ、笛、スリッパ、メモ帳、ボールペン、ゴミ袋2枚、軍手、リュック、ミニスライドランタン(単四乾電池3本使用、別売)オレンジサイズ(cm)約45×36×13(リュック&トートバッグサイズ)
注意
※商品の色やデザイン、仕様は変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。この商品は防水ではありませんので水濡れには十分ご注意ください。汗や雨シミ・紫外線・摩擦等による変色・色落ち・色移り等が起こる場合があります。お手入れにはシンナー・ベンジン・アルコール・塩素系漂白剤等を使用しないでください。乳幼児の手の届かないところで使用、保管をしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする