南榮工業
両サイド巻上機付きビニールハウス2748
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80176226
品番
RSMH2748
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
菜園ハウスシリーズに巻上機がついて温度調整、換気が簡単になりました。
用途
大切な作物を秋・冬は保温して、春は育苗、梅雨時期は雨よけハウスとしてなどオールシーズン活躍します。
厚さ(mm)
ビニール:0.1
質量(kg)
64.9
パイプ径(Φmm)
22
本数
アーチ:7本
奥行(m)
4.8
ドア
一枚扉蝶番式
高さ(m)
2
間口(m)
2.7
注意
※個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
沖縄地方
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
離島
数量1につき
¥
7,800
/
税込
¥
8,580