曜日別特売
OR-412 オリオンズ三角定規 共栄プラスチック 80176594

 

OR-412 オリオンズ三角定規 共栄プラスチック 80176594
OR-412 オリオンズ三角定規 共栄プラスチック 80176594
OR-412 オリオンズ三角定規 共栄プラスチック 80176594
OR-412 オリオンズ三角定規 共栄プラスチック 80176594
OR-412 オリオンズ三角定規 共栄プラスチック 80176594

オリオンズ三角定規

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個サイズ12cm注文コード80176594品番OR-412
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

学校授業には再生100%R-PET樹脂を使用した透明三角定規。
学納三角定規として幅広くご使用いただいています。
再生100% R-PET樹脂を使用した、地球にやさしい環境対応の透明三角定規です。
再生PETはSDGsの17ゴールのうち、4個のゴールに貢献します。
プラスチック製定規性能基準について規定するJPR(日本プラスチック定規性能マーク)を取得。
長年培われた技術とノウハウは、高精度なアクリル製定規の製造にも活かされています。
もちろん安心・安全・信頼の日本製オリオンズ三角定規です。
保管用袋・おなまえシール入りです。

付属品保管用袋、おなまえシール長さ(mm)120厚さ(mm)1サイズ12cm目盛10cm本体R-PET樹脂製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする