曜日別特売
AR-131A 表面プロファイルゲージ アミッタリ 80176838

 

AR-131A 表面プロファイルゲージ アミッタリ 80176838
AR-131A 表面プロファイルゲージ アミッタリ 80176838
AR-131A 表面プロファイルゲージ アミッタリ 80176838

表面プロファイルゲージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード80176838品番AR-131A
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

表面プロファイルゲージ
このゲージは主にショットブラスト業界、印刷業界、スプレー防食業界でご活用頂けます。
選択した測定条件に従ってパラメーターが計算され、液晶ディスプレイに測定結果が表示されます。
統合されたデザイン
軽量でシンプル構造
デジタルによる明瞭表示
自動シャットダウン機能
単位変換
最大値ラッチ、低電圧アラーム表示機能付き
表面ピーク・トラフ高さの直接測定
平均値取得機能:1回~9回まで測定数を設定可
USB又はBluetoothデータ出力(オプション)

付属品本体、キャリーケース、取扱説明書オプション付属品:USB、RS-232、Bluetooth データ出力寸法(mm)176×63×25質量(g)310(電池を含まず)電源単四電池×2本精度±5%、又は±5μm(いずれか大きい方)測定精度>30(毎分測定値)範囲0~750μm/(0mils~29.5mils)分解能1μm(0.1mils)相対湿度85%未満ディスプレイLCDディスプレイ操作温湿度温度:0~50、湿度:<80%

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1につき1,650/税込1,815
離島数量1につき1,700/税込1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする