アルファックス
極暖足が出せるロングカバーストッパー付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80178168
品番
AP-618348
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
足元から暖め、全身ポッカポカ!毛足の長い素材で太ももまですっぽり。汗をかきやすい足裏はスリットから出すことができてムレにくい。
材質
ポリエステル100%
色
グレー
サイズ
M
質量(g)
(片足)160
適合寸法(mm)
足のサイズ230~255、太もも周り550まで
注意
4528870618348