アルファックス
極暖足が出せるロングカバーストッパー付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80178177
品番
AP-618355
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
足元から暖め、全身ポッカポカ!毛足の長い素材で太ももまですっぽり。汗をかきやすい足裏はスリットから出すことができてムレにくい。
材質
ポリエステル100%
色
ブラウン
サイズ
L
質量(g)
(片足)185
適合寸法(mm)
足のサイズ260~280、太もも周り580まで
注意
4528870618355