曜日別特売
ー F-Fit形態安定シャツ用ハンガー2本組 シンコハンガー 80178290

ー F-Fit形態安定シャツ用ハンガー2本組 シンコハンガー 80178290
ー F-Fit形態安定シャツ用ハンガー2本組 シンコハンガー 80178290
ー F-Fit形態安定シャツ用ハンガー2本組 シンコハンガー 80178290
ー F-Fit形態安定シャツ用ハンガー2本組 シンコハンガー 80178290

F-Fit形態安定シャツ用ハンガー2本組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(2本)注文コード80178290品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

襟の形をしっかりホールドし肩幅がスライドするハンガー

材質本体・フック・アーム/ポリプロピレンブラック高さ(mm)195質量(g)130縦(mm)21横(mm)400-520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする