錺技研
正銅上敷鋲
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(300本)
注文コード
80178920
品番
#431
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
じゅうたんやカーペットを固定するために使用される鋲です。
材質
銅
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
2
寸法d(mm)
1.24
寸法D(mm)
11
仕上
正銅