曜日別特売
ST-3A290 スギコ 18-8軽量ステンレスコンテナ SUGICO(スギコ) 80179306

 

ST-3A290 スギコ 18-8軽量ステンレスコンテナ SUGICO(スギコ) 80179306
ST-3A290 スギコ 18-8軽量ステンレスコンテナ SUGICO(スギコ) 80179306
ST-3A290 スギコ 18-8軽量ステンレスコンテナ SUGICO(スギコ) 80179306
ST-3A290 スギコ 18-8軽量ステンレスコンテナ SUGICO(スギコ) 80179306
ST-3A290 スギコ 18-8軽量ステンレスコンテナ SUGICO(スギコ) 80179306
ST-3A290 スギコ 18-8軽量ステンレスコンテナ SUGICO(スギコ) 80179306
ST-3A290 スギコ 18-8軽量ステンレスコンテナ SUGICO(スギコ) 80179306
ST-3A290 スギコ 18-8軽量ステンレスコンテナ SUGICO(スギコ) 80179306
ST-3A290 スギコ 18-8軽量ステンレスコンテナ SUGICO(スギコ) 80179306

スギコ 18-8軽量ステンレスコンテナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
タイプスタンダードタイプ
内容量1個注文コード80179306品番ST-3A290
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

さまざまな場面で多目的に活用できるコンテナです。

用途野菜の保管・運搬・洗浄などに最適です。材質ステンレス(SUS304)質量(g)約2900タイプスタンダードタイプ穴の形状【側面】スリット【底面】丸穴サイズ(mm)515×340×H290
注意
※積み重ねて使用が出来ます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする