曜日別特売
ZDR018 前後2カメラドライブレコーダー コムテック 80182684

 

ZDR018 前後2カメラドライブレコーダー コムテック 80182684
ZDR018 前後2カメラドライブレコーダー コムテック 80182684

前後2カメラドライブレコーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード80182684品番ZDR018
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

【7つの機能で快適なドライブをサポート!】
後続車接近お知らせ機能
先行車接近継続お知らせ機能
先行車接近お知らせ機能
先行車発進お知らせ機能
前方信号お知らせ機能
ドライブサポート機能
車速アラーム機能

保護機能
SDカード
チェック機能、緊急録画停止機能、バックアップ機能
付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10)取付【フロントカメラ】フロントガラス/ダッシュボード【リヤカメラ】ヤガラス/リヤトレイ質量(g)【フロントカメラ】108.9g【リヤカメラ】28.8g電源電圧DC12V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロントカメラ】67×49.3×30.9【リヤカメラ】39×29×28.2【取付ステー装着時】39×47.7×28.2センサーGセンサー(ON/OFF設定可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)対応12V車記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)有効画素数【フロントカメラ】最大200万画素【リヤカメラ】最大200万画素機能【HDR・WDR機能(※HDR固定)】LED信号機対応/ノイズ対策、SDカードメンテナンスフリー、SDカード寿命告知機能、カメラ輝度調整(フロントカメラ3段階、リヤカメラ5段階に調整可能)、タイムラプス録画機能、ノイズ対策、フロントカメラ上下反転機能(Gセンサーで自動的に上下反転を行います)、リヤカメラ上下反転機能(リヤトレイに設置した場合など、設定で上下反転を選択可能)、リヤカメラ鏡像機能(ミラーに映したように左右反転した映像を表示 ※保存は正像で固定)、液晶の明るさ調整(3段階に調整可能)【運転支援】後続車接近、お知らせ機能、先行車発進、お知らせ機能、先行車接近、お知らせ機能、先行車接近継続、お知らせ機能、前方信号、お知らせ機能、ドライブ、サポート機能、車速アラーム機能構成【録画ファイル】1ファイル30秒単位記録媒体microSDカード(付属:32GB/Class10)※8GB~128GB対応 Class10推奨消費電流(mA)【通常時】350以下【スーパーキャパシタ充電時】580以下液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶総画素数【フロントカメラ】 200万画素【リヤカメラ】200万画素保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)撮像素子【フロントカメラ】1/2.7型 CMOSセンサー【リヤカメラ】1/2.7型 CMOSセンサー記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264)音声録音ON/OFF可能記録画像サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)液晶表示常時点灯/速度連動/時計表示/OFF画質高画質/低画質の2種類から選択可能F値【フロントカメラ】F2.1【リヤカメラ】F2.1記録時間【8GB】約30分~約50分【16GB】約60分~約105分【32GB(付属)】約135分~約210分※初期設定:約135分、64GB:約270分~約425分、128GB:約540分~約850分フレームレート27.5fps/17.5fps画角【フロントカメラ】水平114° 垂直59°(対角139°)【リヤカメラ】水平114° 垂直59°(対角139°)動作温度範囲(℃)-10~60録画方式【駐車監視】衝撃クイック録画/常時・衝撃録画/タイムラプス録画再生形式本体液晶 、専用ビューワ:ソフト メーカーHPよりダウンロード※Windows(R) 10/11専用(タブレットPC除く)GPS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする