※使用例1.
ヤマニパッケージ
お好み箱1枚の組立式4cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(200枚)
1ケース(200枚)
1ケース(100枚)
内寸法(mm)
260×180×40
220×150×40
260×180×40
300×210×40
330×230×40
360×250×40
400×280×40
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
80182849
品番
EE-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
組み立て簡単!クリーム色の優しい風合いが、どんな商品にも合います!
用途
宅配用
仕様
パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
クリーム
高さ(mm)
40
質量(g)
93
内寸法(mm)
260×180×40