※使用例1.
ヤマニパッケージ
宅送用ギフト箱3cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
質量(g)
109
63
80
98
109
135
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
80183050
品番
EE-123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。
用途
宅配用
仕様
パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
クリーム
高さ(mm)
30
質量(g)
109
内寸法(mm)
300×230×30