曜日別特売
EE-332 カル段組立式3cm ヤマニパッケージ 80183427

※使用例1.

EE-332 カル段組立式3cm ヤマニパッケージ 80183427
EE-332 カル段組立式3cm ヤマニパッケージ 80183427

カル段組立式3cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内寸法(mm)285×210×30
内容量1ケース(100枚)注文コード80183427品番EE-332
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

軽い商品の発送用。従来の段ボールより軽い材質を使用。お値打ちな組立式宅配箱です。

用途宅配用仕様パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ材質段ボール E段形状1枚組立式ブラウン質量(g)70内寸法(mm)285×210×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする