※使用例1.
ヤマニパッケージ
カル段組立式6cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内寸法(mm)
210×150×60
210×150×60
240×170×60
270×190×60
300×210×60
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
80183488
品番
EE-350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
軽い商品の発送用。従来の段ボールより軽い材質を使用。お値打ちな組立式宅配箱です。
用途
宅配用
仕様
パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ
材質
段ボール 5号段
形状
1枚組立式
色
ブラウン
質量(g)
66
内寸法(mm)
210×150×60