EE-685 ポスティングボックス ヤマニパッケージ 80183594

※使用例1.

EE-685 ポスティングボックス ヤマニパッケージ 80183594
EE-685 ポスティングボックス ヤマニパッケージ 80183594
EE-685 ポスティングボックス ヤマニパッケージ 80183594

ポスティングボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)
内寸法(mm)304×222×20
質量(g)94
ピンク
内容量1ケース(100枚)注文コード80183594品番EE-685
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ポスト投函サイズの宅配箱。通販アイテムに最適!

用途宅配用仕様パーツ数:1材質段ボール E段形状1枚組立式ピンクサイズ25H質量(g)94内寸法(mm)304×222×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする