曜日別特売
EE-323 カル段A式段ボール ヤマニパッケージ 80183725

※使用例

カル段A式段ボール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
サイズ2
内容量1ケース(100枚)注文コード80183725品番EE-323
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

発送に必要な軽い商品専用段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。

用途発送用仕様パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ材質段ボール B段形状A式ブラウンサイズ2質量(g)97内寸法(mm)240×160×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする