※使用例
ヤマニパッケージ
カル段A式段ボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
サイズ
4
1
2
3
4
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
80183750
品番
EE-325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
発送に必要な軽い商品専用段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。
用途
発送用
仕様
パーツ数:1、宅配サイズ:80サイズ
材質
段ボール
形状
A式
色
ブラウン
サイズ
4
質量(g)
192
内寸法(mm)
310×220×240